StarTech.com
SATAケーブル 15cm 片側下向きL型タイプ
1x SATAコネクタ
1x L型/90度SATAコネクタ
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
15cmのケーブル長
用途
小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載
サーバやストレージサブシステムで使用
ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装
SATAドライブアレイに接続
色
レッド
ケーブル長(mm)
152
質量(g)
6
保証期間
ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ形状
SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013595
SATA6RA1
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください