StarTech.com
ミニUSB 2.0ケーブル 50cm A - Mini B オス/オス
耐久性に優れたPVC構造。
USB 'A' + USB 'Mini-B' 高品質コネクタ。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
用途
デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適
ケーブル長(cm)
50
色
ブラック
質量(g)
30
保証期間
ライフタイム
コネクタA
USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタB
USB mini-B (5ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013647
USB2HABM50CM
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください