Cat6対応LANケーブル 30.4m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ オレンジ

Cat6対応LANケーブル 30.4m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ オレンジ - StarTech.comCat6対応LANケーブル 30.4m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ オレンジ - StarTech.comCat6対応LANケーブル 30.4m カテゴリ6対応イーサネットケーブル モールド処理済みRJ45コネクタ オレンジ - StarTech.com

定格最大周波数650Mhz
カラーフードで部署ごとに色分け
高品質24ゲージ銅線
ETL検証済み
RJ45 モールドコネクタ
近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)や反射損失を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト

用途
PoE対応デバイスをギガビットネットワークに接続
ネットワークハブから分配パネルまでパッチ接続
ワークステーションをRJ45壁コンセントに接続
ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送
質量(kg)1.25コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBRJ-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
コネクタ
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12013708C6PATCH100ORCAT630.5オレンジありTIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠より線
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする