StarTech.com
Mini SAS - SATA変換ケーブル 1m SFF-8087 - 4x ラッチ付きSATA
チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート。
4×ラッチ付きSATAコネクタ。
マルチレーンSATAケーブル
用途
シリアルATA HDDをSASコントローラまたはバックプレーンに接続
ケーブル長(m)
1
色
レッド
質量(g)
80
保証期間
ライフタイム
コネクタA
SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)
コネクタB
4x SATA (データ、7ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12013744
SAS8087S4100
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください