5機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、USB 3.1/3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ - 1x USB-A(BC 1.2急速充電ポート)+ 1x USB-C(電力+データ)、MicroSD & SDカードリーダー、100W PD
ケーブル不要の直差し接続:USB-Cコネクタをアダプタ本体からスライドスイッチで引き出し、MacBookに密着接続。1ポートのみを使い、残りのポートは他の周辺機器のために残しておけるデザイン。MacBook Pro 2018 & 2019、MacBook Air 2020(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)対応
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避
ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びしやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なドッキングステーション
幅広い互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応。Thunderbolt 3およびUSB-C接続のタブレット、Chromebook、ノートパソコン各種で使用可能
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980