曜日別特売

USB マイクロBケーブル 1m オス - オス

USB マイクロBケーブル 1m オス - オス - StarTech.comUSB マイクロBケーブル 1m オス - オス - StarTech.comUSB マイクロBケーブル 1m オス - オス - StarTech.com

薄型Micro USBコネクタ用モールド。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート。

用途Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期。Micro USBデバイス付属品ケーブルの交換用として、または外出用のスペアとして常備ケーブル長(m)1ブラック質量(g)27保証期間ライフタイムコネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB Micro-B (5ピン)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10 mm、高さは6 mm(サポートタブにあるマニュアルを確認してください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12014110USBAUB1MBK
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする