取替用クレセント

取替用クレセント - YKK AP取替用クレセント - YKK AP取替用クレセント - YKK AP取替用クレセント - YKK AP取替用クレセント - YKK AP
(2件のレビュー)

YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法

用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12014119YS BS-HCA-Rシルバー右勝手用
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
12014128YS BS-HCA-Lシルバー左勝手用
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
12014137DG BS-HCA-Rダークグレー右勝手用
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
12014146DG BS-HCA-Lダークグレー左勝手用
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: クレセント錠交換
株式会社やよい商会不動産業

いつの日にか、空掛け防止機能付の『取替用クレセント』が市販されますように。

対象商品 : 12014119
2024-06-10
用途: 50年経過アルミサッシのクレセント交換
サービス業

50年経過アルミサッシのクレセント交換に用いました。
オリジナルのクレセントと同じサイズの部品を探したのですが、まったく見つからず、汎用的なサイズに適合するこの商品を選択しました。
サッシごとにクレセント受けとの距離と位置が異なっていましたが、調整幅が大きいので、全て吸収して確実に施錠することが出来ました。
色もホワイグレーに近く、とても気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする