曜日別特売

平編線メッキ付 TBC

平編線メッキ付 TBC - 東日京三電線平編線メッキ付 TBC - 東日京三電線
種別打数×持数(打×本):32×105材質すずめっき軟銅線種類産業機械用ケーブル全長(m)30寸法(幅W×厚さ)(mm)35×3.2素線径(mm)0.12公称断面積(mm2)38素線数3360導体抵抗(Ω/km)0.588内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1202366638sq
オープン
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする