タンゲ化学工業
Asnt ミリタリータンク
ミリタリーカラーがポイント!
水用ポリタンク容器。
コック付きの水用ポリタンク容器。
キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。
色
ミリタリーグレー
口径(Φmm)
38(両口)
材質
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12023885
-
20
35×24.5×34
1.65
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
12023876
-
10
29.5×19.5×28
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください