Asnt ホイールタンク

Asnt ホイールタンク - タンゲ化学工業

ミリタリーカラーがポイント!
水用ポリタンク20L容器。
コック付きの水用ポリタンク20L容器。
移動に便利なホイール付き。

容量(L)20ミリタリーグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×25×37口径(Φmm)38(両口)材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12023894-
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする