曜日別特売

18L灯油缶 JISマーク付

18L灯油缶 JISマーク付 - 北陸土井工業18L灯油缶 JISマーク付 - 北陸土井工業
(1件のレビュー)

灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。

容量(L)(約)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377質量(kg)(約)1.1材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR口数両口ノズルなしフタ寸法(mm)Φ50内容量1缶
注意
※ノズルは付属しておりません。
※中に灯油、水などの入っていない空の状態でのお届けとなります。
※飲料水やガソリンなど、灯油以外の保管には使用できません。
※直射日光を避けて保管してください。事故防止のため、5年以上は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12023980-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
12023989-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12023980
2024-03-08
用途: 灯油保管
サービス業

灯油を入れる時吸引器では最後まで入れられないので灯油缶を持ち上げ入れてますがこぼれます。注ぎ口が付属していると便利です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする