10L灯油缶 JISマーク付

10L灯油缶 JISマーク付 - 北陸土井工業10L灯油缶 JISマーク付 - 北陸土井工業

灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。

容量(L)(約)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)323×176×260質量(g)(約)810材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR内容量1缶
注意
※ノズルは付属しておりません。
※中に灯油、水などの入っていない空の状態でのお届けとなります。
※飲料水やガソリンなど、灯油以外の保管には使用できません。
※直射日光を避けて保管してください。事故防止のため、5年以上は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12023998-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
12024007-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする