データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度データメモリ2000件機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありオートパワーオフOFF、1分~ 30分プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)セット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67質量(g)約770測定範囲0.000~14.000分解能0.01/0.001PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)内容量1セット