曜日別特売

卓上型溶存酸素メータ 本体のみ

卓上型溶存酸素メータ 本体のみ - HORIBA

データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き

測定項目溶存酸素/温度データメモリ2000件機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありオートパワーオフOFF、1分~ 30分プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)セット内容本体単体のみ寸法(mm)150×160×67質量(g)約770仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024059F-2000D-T
198,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする