曜日別特売

液晶テレビ

液晶テレビ - FUNAI

寝室や子供部屋など2台目テレビにおすすめ。ネジなしスタンドで、かんたん組み立て。
地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを2基搭載しているため、視聴している放送番組とは別の番組の録画が可能。録画予約も番組表からかんたんにできて、観たい番組を諦めることなく楽しめます。
スタンドはネジを使わずに取り付けるスライド式を採用。ドライバーなどの工具が不要なので、だれでもかんたんに組み立てることができます。

パネルハイビジョンチューナー数地上デジタル×2(CATVパススルー)、BS・110度CSデジタル×2解像度1366×768(水平×垂直)スピーカーフルレンジ ×2音声DTS TruSurround出入力端子入力端子:HDMI入力端子×3(ARC対応)、ビデオ入力端子×1、出力端子:ヘッドホン端子×1、その他:USB端子×1(HDD録画用)、LAN端子×1待機時消費電力(W)0.2付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2本:リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、ACアダプター、電源コード、取扱説明書機能USBハードディスク録画対応(最大4TB)、裏番組録画、ぴったり音量、ファンリンク(HDMI-CEC)、おやすみタイマー、オンタイマー内容量1台
注意
※ 録画するには市販品のUSBハードディスクが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画面サイズ
最大出力(W)
消費電力(W)
年間消費電力量(kWh/年)
省エネ基準達成率(%)
質量(kg)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11876264FL24H104024V実用(JEITA):3+33349733.2(スタンドあり)、3.1(スタンドなし)本体:55.6×33.4×7.4、本体+スタンド:55.6×37.0×17.5
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
11876298FL32H104032V実用(JEITA):5+53552784.4(スタンドあり)、4.3(スタンドなし)本体:73.9×44.8×6.6、本体+スタンド:73.9×48.1×17.5
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする