曜日別特売

ふとん乾燥機ツインノズル

ふとん乾燥機ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機ツインノズル - アイリスオーヤマふとん乾燥機ツインノズル - アイリスオーヤマ

ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。

消費電力(W)760コード長さ(m)1.9寸法(mm)約166×196×320質量(g)2400材質ABS樹脂、ポリプロピレン電源電圧(V)AC100(50/60Hz共用)タイマー15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ付属品くつ乾燥アタッチメント×2保証期間お買い上げ日より1年間ホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024305FK-W2-W
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする