曜日別特売

スライド式レジスター(防虫網フィルター付)

スライド式レジスター(防虫網フィルター付) - 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター(防虫網フィルター付) - 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター(防虫網フィルター付) - 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター(防虫網フィルター付) - 真田化鋼(S・ROSE)スライド式レジスター(防虫網フィルター付) - 真田化鋼(S・ROSE)

4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。
スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。
前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。
また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。
尚、取り付けビス4本付きです。

用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABS寸法C(mm)50寸法E(mm)1.8ホワイト内容量1個
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12025450R1-RLA100-WH100136147981524.1
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
12025459R1-RLA150-WH1501982171481759.8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする