曜日別特売

樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ)

樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) - 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) - 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) - 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) - 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) - 真田化鋼(S・ROSE)

樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。
防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。
また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。
尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。
ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。

用途自然給気用室外換気孔種類換気フード材質ASA樹脂寸法C(mm)36寸法F(mm)9.7内容量1個
取扱説明書:(2.04MB)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12025468R1-FPA75-MW75125.5154745712.7ホワイト10
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
12025477R1-FPA75-ST75125.5154745712.7ステンレスカラー10
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
12025486R1-FPA100-MW100161.5199997314.8ホワイト23
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
12025495R1-FPA100-ST100161.5199997314.8ステンレスカラー23
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする