曜日別特売

ヘアラインサンダー

ヘアラインサンダー - レヂトン

一体成型されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替える事で、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早く綺麗に仕上がります。
作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しました。

用途ステンレス・アルミの研削・仕上げ、ヘアライン加工作業電圧(V)100電流(A)11ベルト速度(m/min)1100定格時間(分)30質量(kg)5.4付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、スパナ×1丁内容量1台
注意
※ベルトの回転方向と機械の回転方向を必ず合わせ、ベルトは張り過ぎないようにご注意下さい。
※ご使用後はアルミカバー部を下にし、スポンジローラーは必ず横向きになるようにして下さい。
※使用時の姿勢で保管しますと、スポンジローラーが変形します。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12026177HL-103ST
350,750
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする