曜日別特売

洋2カラー封筒(Paletta)

洋2カラー封筒(Paletta) - ササガワ洋2カラー封筒(Paletta) - ササガワ洋2カラー封筒(Paletta) - ササガワ洋2カラー封筒(Paletta) - ササガワ洋2カラー封筒(Paletta) - ササガワ洋2カラー封筒(Paletta) - ササガワ洋2カラー封筒(Paletta) - ササガワ洋2カラー封筒(Paletta) - ササガワ

高級感のあるものから、落ち着いたものや和風テイストなどカラフルな洋型2号封筒を揃えました!

用途招待状や挨拶状など多用途にサイズ洋形2号郵便番号欄なし窓枠なし寸法(高さH×幅W)(mm)114×162ベロ部分(mm)70テープなし
注意
※二重封筒ではありません。紙厚や色味によって多少中身が透けます。
全9種類を絞り込む
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1202772616-20411冊(5枚)ノーブルホワイト特殊紙(116g/m2)レザック紙
380
319
351(税込)
当日出荷
1202773516-20421冊(5枚)ノーブルグレー特殊紙(116g/m2)レザック紙
380
319
351(税込)
7日以内出荷
1202774416-20431冊(5枚)ボルドー特殊紙(116g/m2)-
380
319
351(税込)
4日以内出荷
1202776016-20441冊(5枚)インディゴ特殊紙(116g/m2)-
380
319
351(税込)
当日出荷
1202776916-20451冊(5枚)オリーブグリーン特殊紙(116g/m2)-
380
319
351(税込)
6日以内出荷
1202777816-20461冊(5枚)雲龍(うんりゅう)特殊紙(128g/m2)和風
380
319
351(税込)
当日出荷
1202778716-20471冊(5枚)柔波(やわなみ)特殊紙(105g/m2)和風
380
319
351(税込)
4日以内出荷
1202779616-20481冊(5枚)淡雪(あわゆき)特殊紙(140g/m2)和風
380
319
351(税込)
6日以内出荷
1202780516-20491冊(8枚)ウォームグレー特殊紙(116g/m2)-
350
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする