曜日別特売

microSDXCカード 1066x UHS-I U3 V30 A2

microSDXCカード 1066x UHS-I U3 V30 A2 - Lexar

4K UHDで冒険をキャプチャ。
コンテンツを素早く転送。
アクションをキャプチャ。
A2の超高速でより迅速にアプリを読込。
耐久性を重視した設計。
厳格なテスト済み。

SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30読取速度(MB/s)最大160動作温度範囲(℃)0~70保管温度範囲(℃)-25~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1保証期間10年限定保証付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12028426LMS1066064G-BNANJ64最大70
オープン
取扱い終了
返品不可
12028435LMS1066128G-BNANJ128最大120
オープン
取扱い終了
返品不可
12028444LMS1066256G-BNANJ256最大120
オープン
取扱い終了
返品不可
12028460LMS1066512G-BNANJ512最大120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする