曜日別特売

給排気トップ FF-101A

給排気トップ FF-101A - ノーリツ給排気トップ FF-101A - ノーリツ
穴径(Φmm)120(壁穴)寸法(mm)122(飛出)材質(本体)SUS304材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)内容量1個
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12030045薄型給排気筒セット400型(厚壁用)OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF
29,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12030054薄型給排気筒セットOTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする