サクラクレパス
工業用ピグマックススプレー
質量(g)
330
奥行(mm)
56
幅(mm)
56
高さ(mm)
180
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12028207
KPKK-SP#20
赤
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12028216
KPKK-SP#3
黄
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12028225
KPKK-SP#29
緑
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
12028234
KPKK-SP#425
青
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12028250
KPKK-SP#50
白
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください