マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー

マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー - フルネスジャパンマックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー - フルネスジャパン

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12033125MAX-C-SUS-15A15A1/246248153564
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033134MAX-C-SUS-20Ax15A20A×15A3/4×1/254328154274
10,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033150MAX-C-SUS-20A20A3/4543214215497
10,150
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033159MAX-C-SUS-25A25A1"6137192759109
10,950
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033168MAX-C-SUS-32A32A1.1/48546253461121
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033177MAX-C-SUS-40A40A1.1/29254314075136
16,880
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033186MAX-C-SUS-50A50A2"10264435387158
20,880
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033195MAX-C-SUS-65A65A2.1/211477556588156
26,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033204MAX-C-SUS-80A80A3"13892677898167
36,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033220MAX-C-SUS-100A100A4"16612091103124197
55,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする