曜日別特売
MAX-C-SUS-25A マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパン 12033159

MAX-C-SUS-25A マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパン 12033159
MAX-C-SUS-25A マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパン 12033159

マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(mm)25A
呼び径(inch)1"
内容量1個注文コード12033159品番MAX-C-SUS-25A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。

呼び径(mm)
25A
呼び径(inch)
1"
寸法B(mm)
61
寸法C(Φmm)
37
寸法F(Φmm)
19
寸法G(Φmm)
27
寸法I(mm)
59
寸法L(mm)
109
材質(本体)
ステンレス(SUS)
材質(パッキン)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ:15A(1/2”)の製品はMIL規格ではありません。
※他社製品との互換性はありませんので、同社同材質の製品をご利用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする