マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター

マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター - フルネスジャパンマックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター - フルネスジャパン
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(inch)
ねじサイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(inch)
表記
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
アダプタサイズ
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12033606MAX-FR-AL-50Ax40A2"×1.1/2FR20 1563464165862”オス:(R)1.1/2
4,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033615MAX-FR-AL-50Ax80A2"×3"FR20 306346769197.52”オス:(R)3"
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033624MAX-FR-AL-80Ax40A3"×1.1/2FR30 1591.574.53965903”オス:(R)1.1/2
7,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033640MAX-FR-AL-80Ax50A3"×2"FR30 2091.573.44965963”オス:(R)2"
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033649MAX-FR-AL-80Ax100A3"×4"FR30 4091.57398.5120109.53”オス:(R)4"
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033658MAX-FR-AL-100Ax80A4"×3"FR40 30119.59876120107.54”オス:(R)3"
18,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12033667MAX-FR-AL-100Ax150A4"×6"FR40 60119.598151.51721464”オス:(R)6"
26,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする