フィットグリップ雑草鎌

フィットグリップ雑草鎌 - sita(サイタ)

握りやすいフィットグリップ
ステンレス製:サビにくく丈夫で長持ち

用途雑草抜き材質(刃)ステンレス刃渡り(mm)70全長(mm)210柄長さ(mm)120質量(g)約60アズワン品番64-5135-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12040475A631
オープン
369
406(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする