曜日別特売

アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏

アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏 - sita(サイタ)アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏 - sita(サイタ)

カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。

用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約15まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約940(鋸刃なし)材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12040780A303
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする