曜日別特売

ラチェット式太枝切鋏

ラチェット式太枝切鋏 - sita(サイタ)ラチェット式太枝切鋏 - sita(サイタ)ラチェット式太枝切鋏 - sita(サイタ)ラチェット式太枝切鋏 - sita(サイタ)
(1件のレビュー)

楽々!超強力切断!
太い枝を軽い力で切断。
枝の太さに合わせて自動的にギヤチェンジ。

切断対象枝・小枝使用目的剪定最大切断径(Φmm)50全長(mm)780刃長(mm)80質量(g)約1280内容量1個
注意
※切断作業の際、枝に刃が食い込んだ状態で本体をねじると刃に負荷がかかり刃折れの原因となりますのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12040789A514
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 庭木の枝払い、ツタやクズの根切り
その他業種

スペック上50㎜までの生木を切ることが出来ると書かれていて、実際使うとほぼその程度の生木であれば切断可能。ラチェット式なので何回か開いたり閉じたりが必要で、その時に刃に引っかかってしまって、上手く切断できないことがある。「ちから」というより「りくつ」で切る感じ。持ち手がすぐ開いてしまうので、持ち運びがちょっと難しい。マジックテープみたいなもので持ち手を縛ってみようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする