樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん)

樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん) - 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん) - 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん) - 真田化鋼(S・ROSE)
(3件のレビュー)

樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。
室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。

用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質スチロール樹脂ミルキーホワイト付属品ビス付き仕様スライド式奥行(mm)14外形寸法(mm)(A1×A2)95×435開口寸法(mm)C1×C2:71×398有効換気面積(cm2)55ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効換気面積(cm2)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12041297R1-SL-MW55(A1×A2)95×435
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12041297
2025-07-23
用途: 築35年の部屋の内装改装
武徳堂卸売・小売業

築年数が経っていたので同じ商品がないか探していました
他のネットになく
ここにあって助かりました!

対象商品 : 12041297
2024-02-27
用途: 部屋の換気口

DIYで使用。白いクロスの壁に取り付けたが、それほど目立たず見た目は十分。また換気口の調整ができるので、気温や湿度に応じて調整できる点が良い。

2023-01-14
用途: 室内換気口カバーの取り替え時
その他業種

真田化鋼/ロングレジスタースライド式(すずらん)、こちらで見つけることができ、本当に助かりました。
築30年になる住宅の室内換気口カバーが劣化して壊れた為、ハウスメーカーのネットショップて購入しようとしたのですが、かなり古いタイプになる為か見つからず...
商品名も製造メーカーも分からない状態でしたが、商品画像から検索したところ、製造メーカーがわかり、商品名も特定できました。無いものは無い、モノタロウさんて検索すると期待通り取り扱いあり!さすがです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする