曜日別特売

樹脂製ロングフード(すずらん)

樹脂製ロングフード(すずらん) - 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製ロングフード(すずらん) - 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製ロングフード(すずらん) - 真田化鋼(S・ROSE)
(1件のレビュー)

樹脂製ロングタイプの換気フードです。
室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。

用途自然給気用室外換気孔材質スチロール樹脂外形寸法(mm)(A1×A2)95×444ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5開口寸法(mm)C1×C2:43×392寸法(mm)出代:48有効換気面積(cm2)105ミルキーホワイト種類角型ガラリ付属品ビス付き内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12041306R1-SF-MW
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: DIYで換気口を修理しました。
奈良県高等学校理化学会その他業種

築40年でプラスチック樹脂の換気口が経年劣化で欠けてしまいました。同様の大きさのものがなかったので購入して自分で取り付けました。ピッタリでした。ありがとうございます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする