真田化鋼(S・ROSE)
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)
樹脂製の丸型換気ガラリです。
水返しと防虫網がついている仕様です。
用途
自然給気用室外換気孔
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
出代:D6.5
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
外径A(Φmm)
開口寸法(mm)
奥行(mm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12041315
R1-MGA75-MW
75
112
B:74
C:50
10
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
12041324
R1-MGA100-MW
100
140
B:99
C:40
23
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
12041340
R1-MGA150-MW
150
188
B:148
C:44
50
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください