真田化鋼(S・ROSE)
樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。
水返しと防虫網がついている仕様です。
用途
自然給気用室外換気孔
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
外径A(Φmm)
開口寸法(mm)
奥行(mm)
寸法(mm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12041349
R1-FMGA75-MW
75
116
B:74
C:50
出代:D61
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
12041358
R1-FMGA100-MW
100
144
B:99
C:40
出代:D76
23
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
12041367
R1-FMGA150-MW
150
193
B:149
C:44
出代:D100
50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください