真田化鋼(S・ROSE)
角型ガラリ 水切無
樹脂製の水切り無し角型ガラリです。
用途
自然給気用室外換気孔
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
色
ホワイトグレー
付属品
ビス付き
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
ビスピッチ(mm)
開口寸法(mm)
奥行(mm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12041376
R1-NG150-WG
(A1×A2)198×249
B1×B2:173×225
C1×C2:145×201
C:20
107
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
12041385
R1-NG200-WG
(A1×A2)255×302
B1×B2:224×273
C1×C2:195×250
C:24
144
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください