真田化鋼(S・ROSE)
スーパーヤギリ
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです。
用途
自然給気用室外換気孔
材質
ABS
種類
ヤギリ
色
ブラウン
付属品
ビス付き
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
ビスピッチ(mm)
開口寸法(mm)
奥行D(mm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12041455
R1-SY150-BR
150×300
A1×A2:267×400
B1×B2:163×312
C1×C2:150×300
25
180
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
12041464
R1-SY200-BR
200×400
A1×A2:358×529
B1×B2:217×413
C1×C2:200×400
32
322
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください