真田化鋼(S・ROSE)
床下換気孔 あすか
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途
自然給気用室外換気孔
種類
床下換気孔
材質
スチロール樹脂
色
ベージュグレー
仕様
スライド式
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
開口寸法(mm)
奥行(mm)
寸法(mm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12041480
R1-YAS92-BG
120×300
A1×A2:120×300
B1×B2:92×261
C:2
出代:32
65
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
12041489
R1-YAS124-BG
150×300
A1×A2:150×300
B1×B2:124×263
C:2
出代:32
84
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
12041498
R1-YAS118-BG
150×450
A1×A2:150×450
B1×B2:118×406
C:4
出代:42
123
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
12041507
R1-YAS167-BG
200×400
A1×A2:200×400
B1×B2:167×355
C:3.5
出代:37
159
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください