ACアダプタ 無線アクセスポイント用 12V 3.5A 約1.5m

ACアダプタ 無線アクセスポイント用 12V 3.5A 約1.5m - エレコム

エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。温度0~40℃の環境で使用できる、高品質・高信頼性のACアダプターです。

適合WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz出力電圧(V)DC12V 3.5A動作温度範囲(℃)0~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~70湿度(%)保管時:5~95(結露なきこと)安全規格PSE外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ACアダプター本体のみ:約110×約45×約29質量(g)ACアダプター本体のみ:約180、電源ケーブルを含む:約255付属品専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-0534-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12042058WAB-EX-ADP1
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする