アルコールチェッカー マウスピース式 記録可能 携帯用 小型 検知器 スマホ連携 アプリ対応 ホワイト

アルコールチェッカー マウスピース式 記録可能 携帯用 小型 検知器 スマホ連携 アプリ対応 ホワイト - エレコム

改正道路交通法施行規則に対応した、小型アルコールチェッカーです。ポケットに収まるオイルライターサイズで、持ち運びにも便利。スマホアプリ(無料)で測定結果を簡単に記録・蓄積でき、常時有効保持義務にも対応可能です。

測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0~2.000タイプマウスピース式検知方式燃料電池センサー通信方式Bluetooth(R) LE電源単4形アルカリ乾電池×1本寿命【センサー寿命】使用期限の範囲内で購入後1年経過または、センサー使用回数が2000回以上になった場合(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年最小表示単位0.001mg/Lホワイトセット内容本体×1、専用マウスピース×5、ストラップ×1、収納袋×1保証期間使用期限の範囲内で購入後1年間または、2000回測定(「OVER」表示)するまで(どちらか早い方)※使用期限:製造より2年間仕様【表示装置】ディスプレイ(OLED)/LED(赤・青・緑)質量(g)約35(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×47×19.3(マウスピース除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12042094HCS-AC01BTWH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする