充電式多目的作業灯 UV(紫外線)照射機能付ワークライト365nmの紫外線照射で修理や塗装の検査に最適(連続点灯2.5時間)メインライトは120ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯 照射角120°トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(2段階照射)チャージングインジケーターで充電状況を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載背面クリップ装備底面マグネット付き180°可動グリップ2m落下耐久とIP54(準拠)のボディ