OptiPlex 5000 SFF(Core i7-12700/16GB/SSD・512GB/SuperMulti/Officeなし/3年保守)

OptiPlex 5000 SFF(Core i7-12700/16GB/SSD・512GB/SuperMulti/Officeなし/3年保守) - Dell
使用CPUCore i7-12700SSD512GBメモリー容量16GBOSWindows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語光学ドライブDVDスーパーマルチドライブキーボード/マウスあり Dell Wired キーボード KB216 ブラック (日本語)/あり Dell USB 光学 マウス-MS116 ブラック本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×92.6×292.8本体質量(g)ベースモデル最小構成:3840/最大構成:5160※重量は構成および製造時の条件によって異なりますUSBポート数前面:USB 2.0 ポート(PowerShare 搭載)×1、USB 2.0 ポート×1、USB 3.2 Gen 1 ポート×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート×1背面:USB 3.2 Gen 1 ポート×4、USB 2.0 ポート(Smart Power On 搭載)×2インターフェースVGA×1、DisplayPort×2グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応仕様【オフィスソフト】なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12042785DTOP099-004N3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする