使用CPUCore i7-12700
SSD512GB
メモリー容量16GB
OSWindows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
キーボード/マウスあり Dell Wired キーボード KB216 ブラック (日本語)/あり Dell USB 光学 マウス-MS116 ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×92.6×292.8
本体質量(g)ベースモデル最小構成:3840/最大構成:5160※重量は構成および製造時の条件によって異なります
USBポート数前面:USB 2.0 ポート(PowerShare 搭載)×1、USB 2.0 ポート×1、USB 3.2 Gen 1 ポート×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート×1背面:USB 3.2 Gen 1 ポート×4、USB 2.0 ポート(Smart Power On 搭載)×2
インターフェースVGA×1、DisplayPort×2
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【オフィスソフト】なし