曜日別特売

ブレンディ カフェラトリー スティック 濃厚抹茶ラテ16本

ブレンディ カフェラトリー スティック 濃厚抹茶ラテ16本 - AGF(味の素AGF)ブレンディ カフェラトリー スティック 濃厚抹茶ラテ16本 - AGF(味の素AGF)ブレンディ カフェラトリー スティック 濃厚抹茶ラテ16本 - AGF(味の素AGF)ブレンディ カフェラトリー スティック 濃厚抹茶ラテ16本 - AGF(味の素AGF)ブレンディ カフェラトリー スティック 濃厚抹茶ラテ16本 - AGF(味の素AGF)ブレンディ カフェラトリー スティック 濃厚抹茶ラテ16本 - AGF(味の素AGF)ブレンディ カフェラトリー スティック 濃厚抹茶ラテ16本 - AGF(味の素AGF)ブレンディ カフェラトリー スティック 濃厚抹茶ラテ16本 - AGF(味の素AGF)

カフェ専門店の職人がこだわりと情熱を注ぎ生み出した「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽に専門店の味わいが楽しめる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。淹れた瞬間に溢れ出す香り。私を満たす深い味わい。誰にも邪魔されない”濃密な時間”。カフェで過ごすようなご褒美のひとときをお愉しみ下さい。
濃厚ミルクカフェラテ20本は、コク深いコーヒーと濃厚ミルクをたっぷり使った、こだわりのカフェラテです。
濃厚ビターカフェラテ20本は、じっくり焙煎したコーヒーをたっぷり使った、濃厚でコク深い、こだわりのカフェラテです
濃厚キャラメルマキアート18本は、甘く香ばしいキャラメルが濃厚ミルクに溶け込んだ、こだわりのキャラメルマキアートです。
濃厚クリーミーカプチーノ18本は、濃厚ミルクのクリーミーな味わいとコーヒーのコクが豊かな泡立ちに包まれた、こだわりのカプチーノです。
濃厚ミルクカフェラテ甘さなし18本は、コク深いコーヒーと濃厚ミルクのバランスにこだわった、甘さなしのカフェラテです。
1杯1杯がいつも新鮮、かつ衛生的個包装スティックタイプ。オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
他にも濃厚ロイヤルミルクティー、濃厚抹茶ラテ、アソート20本、100本の用意しています。
コーヒー、ミルク、素材すべてにこだわり抜き、スティックコーヒーの概念が変わる味わいのブレンディ カフェラトリーザ・シリーズは、ザ・カフェラテ、ザ・キャラメルラテ、ザ・ロイヤルミルクティー、ザ抹茶ラテも販売中です。

用途
【ホット】カップにスティック1本を入れます。お湯を160ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
【アイス】カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。氷を4~5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
タイプスティック種類濃厚抹茶ラテシリーズブレンディカフェラトリーアレルギー内容量1箱(16本)
注意
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※泡立つときに音がすることがあります。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※必ず耐熱用の容器をご使用ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7034342957731
1,650
879
949(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする