曜日別特売

グランドサラマンダーヒーター

グランドサラマンダーヒーター - Chrester(コンフォー)

屋外でも、腰あたりまでワイドに暖かい。
高さ75cmのトールタイプのラウンドヒーターで、従来の2モデルよりも、高さがあることで、より広い範囲に暖かさをお届けします。
イスに座った状態で、足元や膝はもちろん、腰あたりまで、やわらかな暖かみを感じることができます。
1400Wの大型トールタイプですが、100V電源で使用可能です。
防水仕様「IPx5」対応で、屋外で安心してご使用いただけます。
底面には、転倒リスクを抑えるベースを装備しています。

電源コード(m)1.8設置方法床置きモデル防水性IPX5 屋外常時設置可寿命7000時間暖房の目安半径約1.6m以内1時間あたりの電気代目安(円)約42電源プラグ防雨タイプ アース端子付3端子プラグ質量(kg)約3.4容量1400Wタイプ外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×750消費電力(W)1400(700/1400切替)電源(V)単相100(50/60Hz)首振り固定/120°/360°切替仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工内容量1台
注意
※設計寿命は製品を保証する時間ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12043284HEAT-V-141B
35,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12043284HEAT-V-141B44723737HEAT-Z-141BHEAT-V-141B グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー) 44723737グランドサラマンダーヒーターChrester(コンフォー)1台
36,900
税込40,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする