電気カーペット着せ替え用カバー 2畳相当

電気カーペット着せ替え用カバー  2畳相当 - Panasonic(パナソニック)

インテリアと調和する、モダンな幾何柄
カービングマイヤー
7kg以上の洗濯機で丸洗い可

形状(カバー)カットなし適用畳数2畳相当洗濯方法シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)織り方マイヤー編み材質ポリエステル100%質量(kg)約2.1本体寸法(cm)約183×183グレーパイル長(mm)カット部:約6タイプカービングマイヤー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12043354DQ-2C420-H
オープン
9,890
10,879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする