PRIME STAR(プライム・スター)
防災用ライト リチウムイオン蓄電池内
バッテリー内蔵のライト、一晩中点灯しても大丈夫。
防水性ばっちり、強力マグネット付き。
携帯電話2台分の蓄電容量あり。
質量(g)
280
バッテリー容量(mAh)
4000(14.8Wh)
電源
専用充電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー
Li-ion
連続点灯時間(時間)
LED弱モード: 80、LED中モード: 12、LED強モード: 6、SOS信号モード: 50、虫よけ灯モード: 6、懐中電灯モード: 6
寸法(mm)
35×35×242
バッテリー電圧(V)
3.7
色温度(K)
6000
動作温度範囲(℃)
0~40(保証)
入力
DC5V/1A
機能
LEDライト/防水/携帯電話充電可
充電時間(時間)
~3
出力(W)
DC5V/2.4A
全光束(Lm)
200
最大消費電力(W)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12045646
PR-HUG-E250A
¥7,900
¥
7,898
¥8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100