パネル 200W 2A 100V 折り畳み式3枚入り 付属品同梱

パネル 200W 2A 100V 折り畳み式3枚入り 付属品同梱 - PRIME STAR(プライム・スター)

HUG5100に1日で満充電できる。

出力(W)200短絡電流(A)2.07動作電流(A)1.89(出力)質量(kg)約6/枚変換効率(%)22~25RoHS指令(10物質対応)対応開放電圧(V)125動作電圧(V)100(出力)寸法(cm)222×57.5×0.5動作温度範囲(℃)-20~60(保証)折りたたみ寸法(cm)57.5×56×4.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045680PR-SOLARPANEL-200
298,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする