スマホタワー 3200mAh

スマホタワー 3200mAh - 長信ジャパン
RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)本体:96、充電台:373バッテリー充電式リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約90×90×15、充電台:130×120×203出力DC5V/1.5Aバッテリー容量(mAh)3200充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045689ST3200B10ブラック
80,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12045698ST3200W10ホワイト
80,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする