長信ジャパン
スマホタワー 5000mAh(5個)
充電入力電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約90×90×15、充電台:130×120×203
質量(g)
本体:96、充電台:373
バッテリー容量(mAh)
5000
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力
DC5V/2.1A
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12045707
ST5000B5
ブラック
¥80,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12045716
ST5000W5
ホワイト
¥80,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100