曜日別特売

スマホタワー 5000mAh(10個)

スマホタワー 5000mAh(10個) - 長信ジャパンスマホタワー 5000mAh(10個) - 長信ジャパンスマホタワー 5000mAh(10個) - 長信ジャパンスマホタワー 5000mAh(10個) - 長信ジャパン
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応出力DC5V/2.1Aバッテリー容量(mAh)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約90×90×15、充電台:130×120×203質量(g)本体:96、充電台:373バッテリー充電式リチウムポリマー電池内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12045725ST5000B10ブラック
120,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12045734ST5000W10ホワイト
120,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする