停電時にライン・インタラクティブ方式で瞬停なく給電可能。
大出力の機器に対応できるハイパワーな1500W出力。 ※1
コールドスタート機能搭載、商用電源がない所でも使用可能。
長時間のバックアップに対応する5120Whバッテリー搭載
2000回以上の充放電サイクル寿命※2と、安心・安全な鉄系リチウムバッテリー搭載。
出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力周波数商用給電時 :入力周波数に同じ、2400VA/1500W(バッテリ給電時)連続1200W推奨、瞬時(1s)1500W (商用給電時)※日本国内電気安全法に基づき、推奨しております。入力電圧範囲(V)AC74~130波形(電圧)正弦波蓄電池形名リン酸鉄リチウムイオン蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×640×640(キャスター含む)蓄電池容量(Wh)5120入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寿命10年(期待)※室内使用環境での期待寿命。無償保証期間ではございません。定格出力2400VA/1500W(バッテリー給電時)、1500W(商用給電時)使用温湿度範囲充電:0~45℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事、放電:-10~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事出力容量最大2400VA(バッテリー給電時)運転方式ラインインタラクティブ方式切替時間20ms以内(100W負荷条件/出力波形で測定時)質量(kg)96充電時間(時間)約48(AC 負荷<40%(600W)の場合/95%以上)、約52(AC 負荷>40%(600W)の場合)※最大充電電流2Adc保管温湿度範囲0~55℃/相対湿度15~90%RH※結露無き事仕様【入力インレット】IEC60320 C14 または端子台接続可、【停電検出後】10ms以内(100W負荷条件/スイッチ切替時間)、【出力コネクタ数】コンセント:正面×4口/背面×2口/端子台:背面×1口、【放電時間】約540分(500W/負荷時)内容量1台